GEWISS - GEWGW70002 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA QUADRO - MANOPOLA ROSSA - 3P 4M EN50022 16A - GW70002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Grado di protezione IP frontale - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564011960
Codice prodotto
GEWGW70002
Cod. produttore
GW70002
Produttore
GEW
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


