AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW70004 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA QUADRO - MANOPOLA ROSSA - 2P 4M EN50022 32A - GW70004

copiacopia
GEWISS - GEWGW70004 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA QUADRO - MANOPOLA ROSSA - 2P 4M EN50022 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 10 kW

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564011984

Codice prodotto

GEWGW70004

Cod. produttore

GW70004

Produttore

GEW

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

10 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Comando rotativo con bloccoporta

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Interruttore rotativo da quadro - comando- manopola rossa, 2P 4M EN50022 32A IP65