GEWISS - GEWGW70006 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA QUADRO - MANOPOLA ROSSA - 4P 4M EN50022 32A - GW70006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Grado di protezione IP frontale - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564012004
Codice prodotto
GEWGW70006
Cod. produttore
GW70006
Produttore
GEW
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


