GEWISS - GEWGW72023 FUSIBILE DD - 500 V ac - 13x50 mm - 6 A E16 RITARDATO 50 kA - GW72023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D01
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - Altri
Codice colore - Rosa
Confezione
1 PZ
EAN
8011564032064
Codice prodotto
GEWGW72023
Cod. produttore
GW72023
Produttore
GEW
Dimensione / Misura:
D01
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Rosa
FUSIBILE DD E16 6A RITARDATO.


