GEWISS - GEWGW72123 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 14X51 MM 500V 40A - GW72123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 40 A
Potere di interruzione - 80 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8011564113565
Codice prodotto
GEWGW72123
Cod. produttore
GW72123
Produttore
GEW
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
40 A
Potere di interruzione:
80 kA
FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 14X51 MM 500V 40A.


