GEWISS - GEWGW74311 PULSANTE MOMENTANEO SENZA GUARDIA FORMA TONDA - ROSSO - GW74311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
60 PZ
EAN
8011564822801
Codice prodotto
GEWGW74311
Cod. produttore
GW74311
Produttore
GEW
Colore del pulsante:
Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza del foro di alloggiamento:
13 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
no


