GEWISS - GEWGW74343 PULSANTE MOMENTANEO CON GUARDIA FORMA TONDA - LUMINOSO - ROSSO - GW74343

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8011564822856
Codice prodotto
GEWGW74343
Cod. produttore
GW74343
Produttore
GEW
Colore del pulsante:
Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza del foro di alloggiamento:
13 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
no



