GEWISS - GEWGW74367 PULSANTE A FUNGO FORMA TONDA - DIAMETRO 40MM - CON RITENUTA - LUMINOSO - GW74367

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8011564822931
Codice prodotto
GEWGW74367
Cod. produttore
GW74367
Produttore
GEW
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Altezza del foro di alloggiamento:
13 mm
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Ovale
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
22 mm
Illuminabile:
sì
Adatto per arresto di emergenza:
no
Instabile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Nessuno


