AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW74412 SELETTORE A CHIAVE CON POSIZIONE FISSA E CHIAVE ESTRAIBILE FORMA TONDA - TIPO 1-0-2 - 3 POSTI - GW74412

copiacopia
GEWISS - GEWGW74412 SELETTORE A CHIAVE CON POSIZIONE FISSA E CHIAVE ESTRAIBILE FORMA TONDA - TIPO 1-0-2 - 3 POSTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8011564825246

Codice prodotto

GEWGW74412

Cod. produttore

GW74412

Produttore

GEW

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

13 mm

Con anello frontale:

SELETTORE A CHIAVE CON POSIZIONE FISSA E CHIAVE ESTRAIBILE FORMA TONDA - TIPO 1-0-2 - 3 POSTI