AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW74502 CONTATTO - ITH=10 A - 1 NC - 250V - ROSSO - GW74502

copiacopia
GEWISS - GEWGW74502 CONTATTO - ITH=10 A - 1 NC - 250V - ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564965157

Codice prodotto

GEWGW74502

Cod. produttore

GW74502

Produttore

GEW

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.