GEWISS - GEWGW74504 CONTATTO - ITH=10 A - 250 V ac - 1 N.A. - 1 N.C. - BIANCO - GW74504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
30 PZ
EAN
8011564823068
Codice prodotto
GEWGW74504
Cod. produttore
GW74504
Produttore
GEW
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.