GEWISS - GEWGW74511 PORTALAMPADA - ATTACCO LAMPADA BA9S - DIRETTA - 1W - GW74511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8011564823006
Codice prodotto
GEWGW74511
Cod. produttore
GW74511
Produttore
GEW
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.