AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW74518 LAMPADA - ATTACCO LAMPADA BA9S - LED - 230 V - GW74518

copiacopia
GEWISS - GEWGW74518 LAMPADA - ATTACCO LAMPADA BA9S - LED - 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564824447

Codice prodotto

GEWGW74518

Cod. produttore

GW74518

Produttore

GEW

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.