GEWISS - GEWGW74521 TAPPO CIECO PER CONTENITORI VUOTI PER PULSANTI FORMA TONDA - DIAMETRO 22MM - NERO - GW74521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8011564823013
Codice prodotto
GEWGW74521
Cod. produttore
GW74521
Produttore
GEW
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.