AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76261 CASSETTA DI DERIVAZIONE - IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - VERNICIATA - GRIGIO METALLIZZATO - 91X91X54 - IP66 - GW76261

copiacopia
GEWISS - GEWGW76261 CASSETTA DI DERIVAZIONE - IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - VERNICIATA - GRIGIO METALLIZZATO - 91X91X54 - IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Metodo di montaggio - Su canale / passerella portacavi

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

  • Ingresso sul fondo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564223714

Codice prodotto

GEWGW76261

Cod. produttore

GW76261

Produttore

GEW

Forma:

Quadrato

Metodo di montaggio:

Su canale / passerella portacavi

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

91 mm

Larghezza:

91 mm

Profondità:

54 mm

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Altri

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassetta colore grigio metallizzato-IP66.