GEWISS - GEWGW76274 PIASTRA DI FONDO - IN ACCIAIO ZINCATO - PER CASSETTE 178X156 - GW76274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 165 mm
Larghezza - 130 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8011564223806
Codice prodotto
GEWGW76274
Cod. produttore
GW76274
Produttore
GEW
Materiale:
Acciaio
Altezza:
165 mm
Larghezza:
130 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Serie GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell'automazione. L'offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.


