GEWISS - GEWGW76281 CASSETTA DI DERIVAZIONE - IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - NON VERNICIATA - 91X91X54 - IP66 - GW76281

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Confezione
40 PZ
EAN
8011564244016
Codice prodotto
GEWGW76281
Cod. produttore
GW76281
Produttore
GEW
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
101 mm
Larghezza:
101 mm
Profondità:
58 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Alluminio
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


