GEWISS - GEWGW76294 CASSETTA DI DERIVAZIONE - ATEX - IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - VERNICIATA GRIGIO RAL 7037 - 178X156X75 - GW76294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
GW Connect
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564248106
Codice prodotto
GEWGW76294
Cod. produttore
GW76294
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
189 mm
Larghezza:
167 mm
Profondità:
80 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Alluminio
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
22


