GEWISS - GEWGW76833 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - M32 - IP68 - GW76833

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 14...21 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
8011564209435
Codice prodotto
GEWGW76833
Cod. produttore
GW76833
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
14...21 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
40 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
46 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C


