GEWISS - GEWGW76903 PRESSACAVO - ATEX - IN OTTONE NICHELATO - FILETTATURA LUNGA - PG11 - GW76903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
8011564288256
Codice prodotto
GEWGW76903
Cod. produttore
GW76903
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
sì
Apertura di chiave:
20 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.41 mm
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
23 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
20, 21, 22
Temperatura di esercizio:
-20...95 °C


