GEWISS - GEWGW80651 TONDA ES 180 - 60W E27 - IP44 - CLASSE II - GRIGIO RAL 7035 - GW80651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Con lampada - no
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Grigio
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564068773
Codice prodotto
GEWGW80651
Cod. produttore
GW80651
Produttore
GEW
Grado di protezione (IP):
IP44
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
180 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
175 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


