AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW80785 CLICK 21 2X36W 220/240V-50/60HZ - GW80785

copiacopia
GEWISS - GEWGW80785 CLICK 21 2X36W 220/240V-50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 72 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564758261

Codice prodotto

GEWGW80785

Cod. produttore

GW80785

Produttore

GEW

Max prestazioni del sistema:

72 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada fluorescente D = 26 mm

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio a parete:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

G13

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1290 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

135 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

112 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Serie CLICK 21 -Plafoniere stagne in policarbonato - Plafoniera stagna professionale in policarbonato e schermo trasparente ospitano versioni bi-lampada in un corpo mono-lampada garantendo ottime prestazioni e un design compatto. Adatto per l'impiego in ambito industriale e terziario.