GEWISS - GEWGW82011G POINT - LED - 4W DR E14 - 230 V 50 HZ - IP55 - CLASSE II - 473 MM - GRIGIO GRAFITE - GW82011G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 473 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8011564869004
Codice prodotto
GEWGW82011G
Cod. produttore
GW82011G
Produttore
GEW
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
473 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
E14
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Colore della luce:
Multicolore
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
90 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II