GEWISS - GEWGW82016B POINT - LED - 11W DR E27 - 230 V 50 HZ - IP65 - CLASSE II - 550 MM - BLUEGREEN - GW82016B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Blu
Materiale (del corpo) - Plastica
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 553 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8011564869035
Codice prodotto
GEWGW82016B
Cod. produttore
GW82016B
Produttore
GEW
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Blu
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
553 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
E27
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Colore della luce:
Multicolore
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
130 mm
Classe di protezione:
II