AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW82286 EXTRO - REATTORE ELETTRONICO - 2X26-32W FSM GX24q3 220/240V 50/60HZ - GRIGIO GRAFITE - GW82286

copiacopia
GEWISS - GEWGW82286 EXTRO - REATTORE ELETTRONICO - 2X26-32W FSM GX24q3 220/240V 50/60HZ - GRIGIO GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564210332

Codice prodotto

GEWGW82286

Cod. produttore

GW82286

Produttore

GEW

Grado di protezione (IP):

IP55

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK09

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

235 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

260 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

235 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

EXTRO - REATTORE ELETTRONICO - 2X26-32W FSM GX24q3 220/240V 50/60HZ - GRIGIO GRAFITE