AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW82290 EXTRO - SNODO DI ORIENTAMENTO - GW82290

copiacopia
GEWISS - GEWGW82290 EXTRO - SNODO DI ORIENTAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 140 mm

  • Larghezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564210363

Codice prodotto

GEWGW82290

Cod. produttore

GW82290

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

120 mm

Altezza:

100 mm

Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.