GEWISS - GEWGW82291 EXTRO - STAFFA AD ANGOLO - GW82291

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Lunghezza - 90 mm
Larghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564210370
Codice prodotto
GEWGW82291
Cod. produttore
GW82291
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
100 mm
Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.


