AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW84639 GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - 2000 W MT/MN 400 V-50 Hz - IP20 - CLASSE I - GW84639

copiacopia
GEWISS - GEWGW84639 GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - 2000 W MT/MN 400 V-50 Hz - IP20 - CLASSE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Convenzionale

  • Adatto per lampade di potenza - 2000...2000 W

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Lunghezza - 295 mm

  • Modello multiwatt - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564299771

Codice prodotto

GEWGW84639

Cod. produttore

GW84639

Produttore

GEW

Modello:

Convenzionale

Adatto per lampade di potenza:

2000...2000 W

Tensione nominale:

400...400 V

Lunghezza:

295 mm

Modello multiwatt:

no

Per lampada tipo HI:

Larghezza:

200 mm

Adatto per numero di lampade:

1...1

Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):

no

Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):

no

Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):

no

Altezza:

152 mm

Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):

no

Per lampada di tipo HS:

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

no

Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):

no

Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM):

no

Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):

no

Per lampada di tipo HM:

no

Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):

no

Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC):

no

Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD):

no

Contenitore:

Altri

Per lampada tipo T-R:

no

Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):

no

Per lampada di tipo T-U:

no

Per lampada di tipo TC-Qel:

no

Per lampada di tipo LS:

no

Per lampada tipo T7:

no

Per lampada di tipo T38:

no

Classe di protezione:

I

Serie COLOSSEUM - Proiettori per grandi impianti - Proiettore, di alta potenza fino a 2000 W, in pressofusione di alluminio trattato con passivazione trivalente e verniciato a polveri di poliestere. Colosseum è disponibile con una vasta gamma di ottiche:simmetrica diffondente, simmetrica concentrante e circolare. Inoltre è dotato di dispositivo anticondensa in Gore-Tex per favorire la compensazione della pressione interna.