GEWISS - GEWGW85031M HORUS2 C/L ASI. 70W MD RX7S 230V-50HZ - GW85031M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Regolabile - Orientabile
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564173156
Codice prodotto
GEWGW85031M
Cod. produttore
GW85031M
Produttore
GEW
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
230...230 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Portalampada:
RX7s
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Alimentatore a basse perdite compensato
Adatto al montaggio su traversa:
sì
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici / Lampada ai vapori di sodio
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
138 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
70...70 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
335 mm
Lunghezza:
445 mm
Corrente nominale:
1000...1000 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no