GEWISS - GEWGW86167 STREET [O3] - MENSOLA A PARETE 150x160x290 MM - GRIGIO GRAFITE - GW86167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Lunghezza - 150 mm
Larghezza - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564782518
Codice prodotto
GEWGW86167
Cod. produttore
GW86167
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
160 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
290 mm
Trasparente:
no
Diametro:
59 mm
Mensola ad angolo con fissaggio a parete realizzata in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri poliestere di spessore 3 mm. Dim. esterne BxHxP (mm) 150x160x290. Colore: Grigio grafite.