AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW87530 STREET LED BIREG.1M 4000K 550MA STR - GW87530

copiacopia
GEWISS - GEWGW87530 STREET LED BIREG.1M 4000K 550MA STR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3030 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564804661

Codice prodotto

GEWGW87530

Cod. produttore

GW87530

Produttore

GEW

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3030 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Con attacco inferiore / laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità e rende il dispositivo altamente performante.