GEWISS - GEWGW87607 URBAN [O3] - INNESTO LATERALE COMMERCIO - 3X16 LED - STRADALE ST1 - STAND ALONE/1-10V - 4000K (CRI 70) - 550mA - IP66 - CLASSE II - GRIGIO GRAFITE - GW87607
![GEWISS - GEWGW87607 URBAN [O3] - INNESTO LATERALE COMMERCIO - 3X16 LED - STRADALE ST1 - STAND ALONE/1-10V - 4000K (CRI 70) - 550mA - IP66 - CLASSE II - GRIGIO GRAFITE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10018859.jpg?84758479866B6090979C85758268686C857E82AFC29E&ts=1762075227425)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8590 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8011564786158
Codice prodotto
GEWGW87607
Cod. produttore
GW87607
Produttore
GEW
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8590 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per codolo (attacco a palo):
55...65 mm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no