AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90006 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 45 - 1P CURVA C 10A - 1 MODULO - GW90006

copiacopia
GEWISS - GEWGW90006 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 45 - 1P CURVA C 10A - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564056398

Codice prodotto

GEWGW90006

Cod. produttore

GW90006

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40

MTC 45 - Curva C - 4500 a (en 60898) - 4,5 ka (en 60947-2)