AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90051 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 45 - 2P CURVA C 13A - 1 MODULO - GW90051

copiacopia
GEWISS - GEWGW90051 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 45 - 2P CURVA C 13A - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 13 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564225237

Codice prodotto

GEWGW90051

Cod. produttore

GW90051

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

13 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40

Apparecchi modulari per protezione circuiti.La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e corto circuiti, per le applicazioni civili, terziali e industriali.MTC interruttorimagnetotermici compatti, da 2 a 32 A in curva B e C e potere di interruzione fino a 10 kA.