GEWISS - GEWGW90068 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 45 - 3P CURVA C 20A - 2 MODULI - GW90068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 20 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564056596
Codice prodotto
GEWGW90068
Cod. produttore
GW90068
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
20 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40


