AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90225 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 60 - 1P+N CURVA C 6A - 1 MODULO - GW90225

copiacopia
GEWISS - GEWGW90225 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 60 - 1P+N CURVA C 6A - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564056749

Codice prodotto

GEWGW90225

Cod. produttore

GW90225

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

6 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Accessoriabile:

Frequenza:

60...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40

Apparecchi modulari per protezione circuiti.La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e corto circuiti, per le applicazioni civili, terziali e industriali.MTC interruttori magnetotermici compatti,da 2 a 32 A in curva B e C e potere di interruzione fino a 10 kA.