AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90268 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 60 - 3P CURVA C 20A - 2 MODULI - GW90268

copiacopia
GEWISS - GEWGW90268 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 60 - 3P CURVA C 20A - 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 20 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564056893

Codice prodotto

GEWGW90268

Cod. produttore

GW90268

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

20 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Accessoriabile:

Frequenza:

60...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40

Apparecchi modulari per protezione circuiti.La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e corto circuiti, per le applicazioni civili, terziali e industriali.MTC interruttori magnetotermici compatti,da 2 a 32 A in curva B e C e potere di interruzione fino a 10 kA.