GEWISS - GEWGW90291 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 60 - 4P CURVA C 13A - 2 MODULI - GW90291

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 13 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8011564225305
Codice prodotto
GEWGW90291
Cod. produttore
GW90291
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
13 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40


