AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90349 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 60 - 2P CURVA B 20A - 1 MODULO - GW90349

copiacopia
GEWISS - GEWGW90349 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 60 - 2P CURVA B 20A - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564776852

Codice prodotto

GEWGW90349

Cod. produttore

GW90349

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

7.5 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Installabile a incasso:

no

Classe di limitazione:

3

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - 2P CURVA B 20A 6000A (EN60898) 7,5kA(EN60947-2) - 1 MODULO