GEWISS - GEWGW90447 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 100 - 2P CURVA C 16A - 1 MODULO - GW90447

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 16 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564073937
Codice prodotto
GEWGW90447
Cod. produttore
GW90447
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
16 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40


