AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90896 RESTART CM - DA ACCOPPIARE CON MDC/MT+BD/MTC/MT - 230 V ac - 2 MODULI EN 50022 - GW90896

copiacopia
GEWISS - GEWGW90896 RESTART CM - DA ACCOPPIARE CON MDC/MT+BD/MTC/MT - 230 V ac - 2 MODULI EN 50022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no

  • Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564254718

Codice prodotto

GEWGW90896

Cod. produttore

GW90896

Produttore

GEW

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Funzione:

Comando motorizzato

Tipo di tensione:

AC

Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totalesicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto.