GEWISS - GEWGW90902N RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 2 POLI - 40 A TIPO A[IR] Idn=0,03 A 230 V ac - 5 MODULI EN 50022 - GW90902N
![GEWISS - GEWGW90902N RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 2 POLI - 40 A TIPO A[IR] Idn=0,03 A 230 V ac - 5 MODULI EN 50022](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW90901N.jpg?84758479866B6090979C8D758B6761827EAFC4AC&ts=1762074725534)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 40 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Selettivo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
90 RESTART
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564754256
Codice prodotto
GEWGW90902N
Cod. produttore
GW90902N
Produttore
GEW
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
40 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Selettivo:
no
Tensione nominale:
400 V
Contatti ausiliari installati:
Unità di controllo con riarmo automatico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
5
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Frequenza:
50 Hz
Dispositivi ausiliari installati:
Autotest, riarmo automatico e dispositivi ausiliari
Tensione nominale su contatti ausiliari:
230 V
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
73.5 mm