GEWISS - GEWGW90922 RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 4 POLI - 40 A TIPO A[IR] Idn=0,03 A 400 V ac - 7 MODULI EN 50022 - GW90922
![GEWISS - GEWGW90922 RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 4 POLI - 40 A TIPO A[IR] Idn=0,03 A 400 V ac - 7 MODULI EN 50022](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10019587.jpg?84758479866B6090979C857582686969887C82AFC29E&ts=1761988734886)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 40 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Selettivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564254428
Codice prodotto
GEWGW90922
Cod. produttore
GW90922
Produttore
GEW
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
40 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
400 V
Contatti ausiliari installati:
Unità di controllo con riarmo automatico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Larghezza in numero di moduli:
7
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Frequenza:
50 Hz
Dispositivi ausiliari installati:
Autotest, riarmo automatico e dispositivi ausiliari
Corrente nominale su contatti ausiliari:
40 A
Tensione nominale su contatti ausiliari:
400 V
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
72 mm