AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90927 RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 4 POLI - 25 A TIPO A[IR] Idn=0,3 A 400 V ac - 7 MODULI EN 50022 - GW90927

copiacopia
GEWISS - GEWGW90927 RESTART AUTOTEST PRO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO - 4 POLI - 25 A TIPO A[IR] Idn=0,3 A 400 V ac - 7 MODULI EN 50022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564254442

Codice prodotto

GEWGW90927

Cod. produttore

GW90927

Produttore

GEW

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Tensione nominale:

400 V

Contatti ausiliari installati:

Unità di controllo con riarmo automatico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

7

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi ausiliari installati:

Autotest, riarmo automatico e dispositivi ausiliari

Tensione nominale su contatti ausiliari:

230 V

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

73.5 mm

Interruttore differenziale dotato di dispositivo di riarmo che richiude l'interruttore associato in totale sicurezza.Ideali per tutte le applicazioni civili, terzarie e industriali. Le principali caratteristiche: •Verifica dell'impianto prima del riarmo automatico. •Le versioni con Autotest effettuano il test del differenziale senza togliere tensione all'impianto. • Versioni PRO e TOP per ambienti professionali.