GEWISS - GEWGW90967 RESTART RD PRO - DA ACCOPPIARE CON DIFFERENZIALE PURO IDP - 2P FINO A 80A E 4P FINO A 63A - Idn=0,03A - 230 V - 3 MODULI EN 50022 - GW90967

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale - no
Tensione nominale - 230 V
Contatti ausiliari installati - Unità di controllo con riarmo automatico
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 3
Confezione
4 PZ
EAN
8011564847811
Codice prodotto
GEWGW90967
Cod. produttore
GW90967
Produttore
GEW
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
230 V
Contatti ausiliari installati:
Unità di controllo con riarmo automatico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
3
Frequenza:
50 Hz
Dispositivi ausiliari installati:
Altri
Tensione nominale su contatti ausiliari:
230 V
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
72 mm