GEWISS - GEWGW90969 RESTART RD PRO - DA ACCOPPIARE CON DIFFERENZIALE PURO IDP - 2P/4P FINO 63A Idn=0,1-0,3-0,5A - 230 V - 3 MODULI EN 50022 - GW90969

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale - no
Tensione nominale - 230 V
Contatti ausiliari installati - Unità di controllo con riarmo automatico
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8011564847828
Codice prodotto
GEWGW90969
Cod. produttore
GW90969
Produttore
GEW
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
230 V
Contatti ausiliari installati:
Unità di controllo con riarmo automatico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
3
Frequenza:
50 Hz
Dispositivi ausiliari installati:
Altri
Tensione nominale su contatti ausiliari:
230 V
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
72 mm