AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90988 RESTART RM PRO - DA ACCOPPIARE CON MDC - 4 POLI - 1P+N/2P/4P Idn=0,1/0,3 A 230 V - 3 MODULI EN 50022 - GW90988

copiacopia
GEWISS - GEWGW90988 RESTART RM PRO - DA ACCOPPIARE CON MDC - 4 POLI - 1P+N/2P/4P Idn=0,1/0,3 A 230 V - 3 MODULI EN 50022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 3

  • Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no

  • Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale) - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564288898

Codice prodotto

GEWGW90988

Cod. produttore

GW90988

Produttore

GEW

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Funzione:

Unità di controllo con riarmo automatico

Tipo di tensione:

AC

Dispositivo di riarmo con controllo preventivo dell'isolamento e della presenza di cortocircuiti.Adatto per interruttori magnetotermici differenziali MCD 1P+N,2P,4P- 300mA.