AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW92005 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 1P CURVA C 6A - 1 MODULO - GW92005

copiacopia
GEWISS - GEWGW92005 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 1P CURVA C 6A - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564057029

Codice prodotto

GEWGW92005

Cod. produttore

GW92005

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

6 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

71.9 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

60...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40

Apparecchi modulari per protezione circuiti.La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e corto circuiti, per le applicazioni civili, terziali e industriali.MT Interruttori magnatotermici tradizionali, in curvaB,C e D, e potere di interruzione fino a 25 KA.