AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW92023 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 1P+N CURVA C 3A - 2 MODULI - GW92023

copiacopia
GEWISS - GEWGW92023 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 1P+N CURVA C 3A - 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 3 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564057135

Codice prodotto

GEWGW92023

Cod. produttore

GW92023

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

3 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuiti, per tutte le applicazioni civili, terzarie e industriali.MT interruttori magnetotermici tradizionali, da 1 a 63 A in curva B,C e D a potere di interruzione fino a 25 kA.