GEWISS - GEWGW92028 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 1P+N CURVA C 20A - 2 MODULI - GW92028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 20 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564057180
Codice prodotto
GEWGW92028
Cod. produttore
GW92028
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
20 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20


